Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Industrial swivel castor, hard with locking device

Industrial swivel castor, hard with locking device

Art.-nr. 0683568817
EAN 4061975685117
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
Large diameter for high mobility and especially for heavy loads
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Rulldiameter (D)

100 mm

Rullbredde (L)

35 mm

Høyde (H)

126 mm

Lastekapasitet

70 kg

Lengde (A)

84 mm

Bredde (B)

104 mm

Hullavstand (a)

56 mm

Hullavstand 2 (b)

76 mm

Diameter på avlangt hull (c)

9 mm

Borehulldybde (R)

40 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger