Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Industrial swivel castor, hard with locking device

Industrial swivel castor, hard with locking device

Art.-nr. 0683568817

EAN 4061975685117

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Industrial swivel castor, hard with locking device

Art.-nr. 0683568817

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Large diameter for high mobility and especially for heavy loads
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Roldiameter (D)

100 mm

Rolbreedte (L)

35 mm

Hoogte (H)

126 mm

Draagvermogen

70 kg

Lengte (A)

84 mm

Breedte (B)

104 mm

Gatafstand (a)

56 mm

Gatafstand 2 (b)

76 mm

Diameter slobgat (c)

9 mm

Boorgatdiepte (R)

40 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie