Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Industrial swivel castor, hard with locking device

Industrial swivel castor, hard with locking device

Cikksz. 0683568817
EAN 4061975685117
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
Large diameter for high mobility and especially for heavy loads
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tekercs átmérő (D)

100 mm

Tekercsszélesség (L)

35 mm

Magasság (H)

126 mm

Teherbírás

70 kg

Hosszúság (A)

84 mm

Szélesség (B)

104 mm

Furattávolság (a)

56 mm

2. furattávolság (b)

76 mm

Ékhorony átmérője (c)

9 mm

Csapfurat mélység (R)

40 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk