Industrial swivel castor, hard
Industrial swivel castor, hard
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tekercs átmérő (D) | 100 mm |
Tekercsszélesség (L) | 35 mm |
Magasság (H) | 126 mm |
Teherbírás | 70 kg |
Hosszúság (A) | 84 mm |
Szélesség (B) | 104 mm |
Furattávolság (a) | 56 mm |
2. furattávolság (b) | 76 mm |
Ékhorony átmérője (c) | 9 mm |
Anyag | TPC - hőre lágyuló kopoliészter-elasztomer |
Csapfurat mélység (R) | 40 mm |