Industrial swivel castor, hard
Industrial swivel castor, hard
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr válce (D) | 100 mm |
Šířka role (L) | 35 mm |
Výška (H) | 126 mm |
Povolené zatížení | 70 kg |
Délka (A) | 84 mm |
Šířka (B) | 104 mm |
Vzdálenost otvorů (a) | 56 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (b) | 76 mm |
Průměr podélného otvoru (c) | 9 mm |
Materiál | TPC – termoplastický kopolyesterový elastomer |
Hloubka otvoru pro šroub (R) | 40 mm |