Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Industrial fixed castor, ultra-soft

Industrial fixed castor, ultra-soft

Art.-nr. 0683568821

EAN 4061975685148

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Industrial fixed castor, ultra-soft

Art.-nr. 0683568821

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Large diameter for high mobility and especially for heavy loads
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Roldiameter (D)

100 mm

Rolbreedte (L)

30 mm

Hoogte (H)

127 mm

Draagvermogen

70 kg

Lengte (A)

104 mm

Breedte (B)

84 mm

Gatafstand (a)

75 mm

Gatafstand 2 (b)

56 mm

Diameter slobgat (c)

9 mm

Boorgatdiepte (R)

40 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie