Industrial fixed castor hard
Industrial fixed castor hard
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rulldiameter (D) | 100 mm |
Rullbredde (L) | 35 mm |
Høyde (H) | 126 mm |
Lastekapasitet | 70 kg |
Lengde (A) | 84 mm |
Bredde (B) | 104 mm |
Hullavstand (a) | 56 mm |
Hullavstand 2 (b) | 76 mm |
Diameter på avlangt hull (c) | 9 mm |