Industrial fixed castor hard
Industrial fixed castor hard
Art.-nr. 0683568818
EAN 4061975685131
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Roldiameter (D) | 100 mm |
Rolbreedte (L) | 35 mm |
Hoogte (H) | 126 mm |
Draagvermogen | 70 kg |
Lengte (A) | 84 mm |
Breedte (B) | 104 mm |
Gatafstand (a) | 56 mm |
Gatafstand 2 (b) | 76 mm |
Diameter slobgat (c) | 9 mm |