Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Industrial fixed castor hard

Industrial fixed castor hard

Cod. art. 0683568818

EAN 4061975685131

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Industrial fixed castor hard

Cod. art. 0683568818

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Large diameter for high mobility and especially for heavy loads
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro rullo (D)

100 mm

Larghezza rotolo (L)

35 mm

Altezza (H)

126 mm

Capacità di carico

70 kg

Lunghezza (A)

84 mm

Larghezza (B)

104 mm

Distanza fori (a)

56 mm

Distanza fori 2 (b)

76 mm

Diametro asola (c)

9 mm