Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Industrial fixed castor hard

Industrial fixed castor hard

Cikksz. 0683568818
EAN 4061975685131
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
Large diameter for high mobility and especially for heavy loads
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tekercs átmérő (D)

100 mm

Tekercsszélesség (L)

35 mm

Magasság (H)

126 mm

Teherbírás

70 kg

Hosszúság (A)

84 mm

Szélesség (B)

104 mm

Furattávolság (a)

56 mm

2. furattávolság (b)

76 mm

Ékhorony átmérője (c)

9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk