Indurente epossidico a 2 componenti per primer epossidico bicomponente
Indurente epossidico bicomponente
CATALIZZATORE-FONDO-EPOSSIDICO-2K-1KG
Cod. art. 5866402101
EAN 4047376456525
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Induritore per primer epossidico bicomponente art. 5866104105
Aggiungere al primer epossidico bicomponente in un rapporto di miscelazione di 5:1
Contenuto | 1064 ml |
Peso contenuto | 1 kg |
Densità | 0,94 g/cm³ |
Punto di infiammabilità min | 27 °C |
Concentrazione VOC (CH) | 376,1 g/l |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.