Indurente Vaku (indurente al perossido)
Indurente per stucco
VAKU INDURITORE ROSSO TUBETTO 40G
Cod. art. 0892600004
EAN 4058794222807
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fare riferimento alle schede tecniche pertinenti per i dettagli sui rapporti e le proprietà di miscelazione esatti.
Caratteristiche tecniche(X)
Indurente per stucco in poliestere VAKU 20 - VAKU 80
Peso contenuto | 40 g |
Colore | Rosso |
Odore/profumo | Caratteristico |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Valore pH | Leggermente acido |
Densità | 1,1 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Idrosolubile | No |
Viscosità/consistenza | Pastoso |
Viscosità | 10000 mPas |
Condizioni per viscosità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.