Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Induló vizsgálókészlet, gépjármű

Induló vizsgálókészlet, gépjármű

Cikksz. 0715531050

EAN 4052703561780

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Induló vizsgálókészlet, gépjármű

Cikksz. 0715531050
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
Rated voltage <50 V
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

11 darab

Tartalmaz: Induló vizsgálókészlet, gépjármű:
1 x
Jármű mérőcsúcs mérővezetékekhez

MÉRŐHEGY-1000V-10A

Leírás: A mérőcsúcsok kompatibilisek minden 4 mm-es mérővezetékkel
Mennyiség: 1 x
1 x
Mérővezeték mérőcsúccsal

MSRELD-W.TESTTIP

Leírás: Needle-shaped test tips angled on one side
Mennyiség: 1 x
1 x
Egyik oldalukon hajlított tesztvezetékek

MÉRŐVEZETÉK-1KV-20A-CATIII-90FOK

Leírás: Kétszeresen szigetelt, 1,2 méteres szilikon mérővezetékek, egy-egy 1 x 4 mm-es hajlított biztonsági csatlakozódugóval
Mennyiség: 1 x
1 x
Multi-Clip mérővezetékhez

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Mini mérőcsúcsok adapteres tesztvezetékekhez

MÉRŐHEGY-MINI-ADAPTERREL

Leírás: Kábeles menetfúró adapterrel akár 3,3 mm-es átmérőhöz
Mennyiség: 1 x
1 x
Önvulkanizálószalag

ÖNVULKANIZÁLÓ-SZALAG-19MMX10M

Leírás: Lehetővé teszi a különböző anyagok vízálló és vízgőzt át nem eresztő módon történő szigetelését. Használható különféle ágazatokban, például az autóiparban és az elektromos iparban.
Mennyiség: 1 x