Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Induktive Ladestation QIC-3 zum kabellosen Laden

Ladestation induktiv QIC-3 sichtbare Montage
LADESTA-IND-SICHT-EINBAU-60MM-SILB-SCHW

Art.-Nr. 0976902012

EAN 4099618650529

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Induktive Ladestation QIC-3 zum kabellosen Laden

Art.-Nr. 0976902012
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
Zur sichtbaren Montage in Tischen oder Möbeln
  • Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s

  • Sichtbare Einbaumontage

  • Bohrdurchmesser 60 mm

  • Bohrlochtiefe max. 40 mm

  • Schnellladefunktion

  • Input: 5V - 2A / 9V - 1,67 A / 9V - 3A /( 12V - 2A

  • Output: 20W / 15 W / 10W / 7,5W / 5W

  • Max. Ladedistanz 6 mm

  • Passendes Netzteil ist im Lieferumfang enthalten


Lieferumfang


1 x Induktive Ladestation inkl. Steckernetzteil

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

QIC-3

Werkstoff

Metall

Farbe

Silberfarben, Schwarz

Montagevariante

Sichtbar

Bohrdurchmesser

60 mm

Außendurchmesser

75 mm

Höhe

14 mm

Leistung

20 W

Nennspannung

5 V

Lieferumfang

1 x Ladegerät mit Anschlussleitung 1200 mm, inkl. Steckernetzteil

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen