Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Induktive Ladestation QIC-2 zum kabellosen Laden

Ladestation induktiv QIC-2 unsichtbare Montage
LADESTA-IND-UNSICHT-EINBAU-120X136MM

Art.-Nr. 0976902011

EAN 4099618650512

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Induktive Ladestation QIC-2 zum kabellosen Laden

Art.-Nr. 0976902011
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
Zur unsichtbaren Montage an Tischen oder in Möbeln
  • Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s

  • Unsichtbare Unterbaumontage

  • Hochleistungs Ladegerät mit integriertem, aktiven Kühlsystem

  • Mit Schutzmodus zum Verhindern von Überladung

  • Einfache Befestigung über Schablonen

  • Ladedistanz: min. 15 mm bis max. 33 mm

  • Schnellladefunktion

  • Input: 29V - 1,5A

  • Output: 10W / 7,5W / 5W

  • Passendes Netzteil ist im Lieferumfang enthalten
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

QIC-2

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Montagevariante

Nicht sichtbar

Außendurchmesser

136 mm

Höhe

22 mm

Leistung

10 W

Nennspannung

29 V/DC

Lieferumfang

1 x Ladestation mit Befestigungsmaterial, 1 x Steckernetzteil mit Anschlussleitung 1120 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen