Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Induktive Ladestation QIC-1 zum kabellosen Laden

Ladestation induktiv QIC-1 unsichtbare Montage
LADESTA-IND-UNSICHT-EINBAU-95MM

Art.-Nr. 0976902010

EAN 4099618650499

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Induktive Ladestation QIC-1 zum kabellosen Laden

Art.-Nr. 0976902010
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
Zur unsichtbaren Montage in Tischen oder Möbeln
  • Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s

  • Unsichtbare Unterbau- oder Einbaumontage

  • Einfache Befestigung über ein Klebepad, je nach Beschaffenheit der Oberfläche liegt ein zusätzlicher Befestigungsbügel bei

  • Ladedistanz 3 - 18 mm

  • Schnellladefunktion

  • Input: 5V - 2A / 9V - 1,67 A

  • Output: 10W / 7,5W / 5W

  • Passendes Netzteil ist im Lieferumfang enthalten
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

QIC-1

Werkstoff

Metall

Farbe

Silbergrau, Schwarz

Montagevariante

Nicht sichtbar

Außendurchmesser

95 mm

Höhe

14 mm

Leistung

10 W

Nennspannung

5 V

Lieferumfang

1 x Induktives Ladegerät mit Anschlussleitung 1200 mm, zum Ankleben, inkl. zusätzlichem Anschraubbügel, 1 x Steckernetzteil

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen