Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Induktionserhitzer tragbar

Induktionserhitzer tragbar Teknel
INDHITZ-EL-SPITFIRE-6,2KW

Art.-Nr. 9501022756

EAN 4068362163050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Induktionserhitzer tragbar

Art.-Nr. 9501022756
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
Der tragbare Induktionserhitzer erreicht hohe Temperaturen bis zu 800 °C und ist ideal für Anwendungen, die präzise Wärme erfordern
  • Erreicht mühelos sehr hohe Temperaturen, ideal für anspruchsvolle Anwendungen

  • Tragbares Design ermöglicht flexiblen Einsatz an verschiedenen Arbeitsorten

  • Effiziente und schnelle Wärmeübertragung für präzise und kontrollierte Erwärmung

  • Ideal für den Einsatz in Werkstätten und industriellen Umgebungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der tragbare Induktionserhitzer ist ideal für Anwendungen, die präzise Wärme erfordern, und eignet sich besonders für Kfz- und Karosseriewerkstätten. Er ermöglicht sicheres Arbeiten ohne offene Flamme.

Nennspannung

400 V

Leistungsabgabe

6,2 kW

Maschinengewicht

15 kg

Länge

530 mm

Breite

300 mm

Höhe

250 mm

Temperatureinsatzbereich max.

800 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen