Induktionserhitzer tragbar
Induktionserhitzer tragbar Teknel
INDHITZ-EL-BUTTERFLY-3,5KW
Art.-Nr. 9501022755
EAN 4068362163043
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erreicht mühelos sehr hohe Temperaturen, ideal für anspruchsvolle Anwendungen
- Tragbares Design ermöglicht flexiblen Einsatz an verschiedenen Arbeitsorten
- Effiziente und schnelle Wärmeübertragung für präzise und kontrollierte Erwärmung
- Ideal für den Einsatz in Werkstätten und industriellen Umgebungen
Datenblätter(X)
Der tragbare Induktionserhitzer ist ideal für Anwendungen, die präzise Wärme erfordern, und eignet sich besonders für Kfz- und Karosseriewerkstätten. Er ermöglicht sicheres Arbeiten ohne offene Flamme.
Nennspannung | 230 V |
Leistungsabgabe | 3,5 kW |
Maschinengewicht | 7 kg |
Länge | 450 mm |
Breite | 210 mm |
Höhe | 260 mm |
Temperatureinsatzbereich max. | 800 °C |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |