Indicatore di livello
Indicatore di livello
INDICATORE-DI-LIVELLO-P-FUSTI
Cod. art. 0715620002
EAN 4099618581946
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il galleggiante è posizionato sul liquido nel fusto e indica costantemente il contenuto del fusto sulla scala del volume.
- Comprende una scala separata per fusti da 60 litri e da 210 litri.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per tutti i fusti con un'apertura di sfiato da 3/4" . Può essere utilizzato per tutti i liquidi non corrosivi quali oli, detergenti lavavetro invernali, prodotti antigelo per radiatori, oli raffreddanti, concentrati, emulsioni, petrolio, ecc. e mezzi liquidi.
Può essere utilizzato per fusti standard da 60 litri e da 210 litri. L'indicatore di livello viene montato sull'apertura di sfiato da ¾". Questo consente di utilizzare contemporaneamente una pompa posizionandola sull'apertura del fusto da 2''.
Diametro galleggiante | 22,8 mm |
Lunghezza galleggiante | 55,1 mm |
Materiale cuscinetto e bobina | POM |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.