Indicatore di direzione a LED 24 V universale
Indicatore a LED, resistente alle vibrazioni
FANALINO-ARANCIO-ADR-P-PEDANA-LED-24V
Cod. art. 081243 111
EAN 4038898439912
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunga durata
Tecnologia LED
Resistente alle vibrazioni
Cavo da 12 cm incluso
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso con alimentatori a bordo da 24 V
Lunghezza | 136 mm |
Larghezza | 113 mm |
Altezza | 20 mm |
Foratura | 6,5 mm |
Lunghezza cavo | 12 cm |