Indicateur de niveau de remplissage
Indicateur de niveau de remplissage
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le flotteur repose sur le liquide dans le baril et indique en permanence le contenu du baril sur l'échelle volumique.
- Comprend une échelle séparée pour les barils de 60 litres et de 210 litres.
Fiches de données de sécurité(X)
Compatible avec tous les barils standard dotés d'une bouche d'aération de 3/4". Peut être utilisé pour tous les liquides non corrosifs comme les huiles, l'antigel pour vitres, l'antigel pour radiateur, le lubrifiant de refroidissement, les concentrés, les émulsions, l'huile de chauffage, etc., et les substances liquides.
Peut être utilisé pour les barils de 60 litres et 210 litres standard. L'indicateur de niveau de remplissage est monté sur la bouche d'aération de ¾". Cela permet d'utiliser une pompe vide-fût en même temps sur l'ouverture de 2" des barils.
Diamètre de flotteur | 22,8 mm |
Longueur du flotteur | 55,1 mm |
Matière du palier et de la bobine | Polyoxyméthylène |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!