Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Inclination laser RLDN-22

Inclination laser RLDN-22

Ürün no. 5709300310

EAN 4065233094857

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Inclination laser RLDN-22

Ürün no. 5709300310
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
For horizontal and vertical work indoors and outdoors

Lazer kategorisi

2

IP koruma sınıfı

IP 55

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0,8 mm/10m

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

yaklaşık 18 saat

Kendinden seviyelenme aralığı (+/-)

4 Derece

Maks. depolama sıcaklığı

+70 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - +45 °C

Min./maks. depolama sıcaklığı

-20 - +70 °C

Maks. alıcı aralığı

500 m

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
MLG 18 için pil takımı

BTRY-LT-LIION-F.MLLG18-RL1-RLNG

x 1 ad.
Teleskopik tesviye çubuğu

TELESKOPİK SU TERAZİSİ- L 131/242 CM

Alüminyum model, terazileme için milimetrik derecelendirmeli ölçüm işlemine yardımcı alet
x 1 ad.
Asansörlü üçayak 5/8IN

TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

High-quality aluminium elevator tripod for indoor and outdoor use
x 1 ad.
Universal laser receiver LRU 22

UNIVERSAL-LASRRECEIVER-LRU22

Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers