Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Inclination laser RLDN-22

Inclination laser RLDN-22

Art. 5709300310

EAN 4065233094857

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Inclination laser RLDN-22

Art. 5709300310
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
For horizontal and vertical work indoors and outdoors
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Categoria laser

2

Classe de proteção IP

IP 55

Precisão de medição (por comprimento)

0,8 mm/10 m

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Vida útil da bateria

aprox. 18 h

Intervalo auto-equilibrante (+/-)

4 Grau

Temperatura máx. de armazenamento

+70 °C

Condições de temperatura mín./máx.

-10 a +45 °C

Temperatura mín./máx. de armazenamento

-20 a +70 °C

Intervalo máx. do recetor

500 m

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria Para MLLG 18

BATERIA PARA 5709300110

x 1 Un.
Régua telescópica

ESCALA TELESCOPICA

Régua de medição auxiliar em alumínio para nivelamento com graduação em milímetros
x 1 Un.
Tripé elevador em alumínio

TRIPE TELESCOPIO 95-269CM

Tripé elevador em alumínio de alta qualidade para uso em interior e exterior
x 1 Un.
Recetor de laser universal LRU 22

RECETOR LASER LRU 22

Recetor universal com indicador milimétrico para lasers rotativos e lasers de linhas vermelhos e verdes