Inclination laser RLDN-22
Inclination laser RLDN-22
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Laserkategori | 2 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 55 |
Målenøyaktighet (per lengde) | 0.8 mm/10m |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Levetid for oppladbart batteri/batteri | ca. 18 t |
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | 4 Grad(degree) |
Maks. lagringstemperatur | +70 °C |
Min./maks. temperaturområde | -10 til +45 °C |
Min./maks. lagringstemperatur | -20 til +70 °C |
Maks. mottakerrekkevidde | 500 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.