Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Inclination laser RLDN-22

Inclination laser RLDN-22

Nº de art. 5709300310
EAN 4065233094857
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
For horizontal and vertical work indoors and outdoors
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Categoría del láser

2

Clase de protección IP

IP 55

Exactitud de medición (por longitud)

0.8 mm/10m

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Batería recargable/duración de la batería

aproximadamente 18 horas

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados

Temperatura de almacenamiento máxima

+70 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta +45 °C

Temperatura de almacenamiento mínima/máxima

-20 hasta +70 °C

Alcance máximo de receptor

500 m

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Vara telescópica de nivelación

DDU /PEILSTAB-LT-F.MESSLATTE

Útil de medición de aluminio para nivelación con graduación milimétrica
x 1 Cant.
Trípode elevador de aluminio

TRIPODE-TECNOLOGIA-LASER-(L95-269CM)

Trípode elevador de aluminio de alta calidad para uso en interiores y exteriores
x 1 Cant.
Receptor láser Universal LRU 22

RECEPTOR-LASER-UNIVERSAL-LRU22

Receptor universal para láseres de líneas y giratorios rojos y verdes, con pantalla en mm