Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Inchiodatrice a gas DIGA® WO-AN 34/60

Inchiodatrice DIGA WO AN 34/60
INCHIODATRICE-A-GAS-(DIGA WO-AN 34/60)

Cod. art. 086498

EAN 4099618076633

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Inchiodatrice a gas DIGA® WO-AN 34/60

Cod. art. 086498
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
Inchiodatrice potente per la lavorazione di chiodi scanalati con una larghezza di 4,0 mm e una lunghezza di 40-60 mm; la punta di centraggio garantisce l'inserimento preciso dei chiodi
  • Applicazione universale, indipendente da sistemi ad aria compressa fissi e mobili

  • Peso ridotto, utilizzabile con una sola mano, prestazioni elevate e nessun effetto memoria della batteria

  • Pratico gancio per cintura

  • Profondità di impatto regolabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

7,2 V

Capacità batteria

2,5 Ah

Numero applicazioni per carica

8000 PZ

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Tempo di ricarica

90 min

Capacità caricatore

36 PZ

Per diametro chiodo min/max

4 - 4 mm

Per lunghezza chiodo min/max

40-60 mm

Lunghezza

425 mm

Larghezza

108 mm

Altezza

393 mm

Peso dispositivo

4 kg

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cartuccia a gas per DIGA® WO-1/21, WO-1/34 e Paslode Impulse IM 350

CARTUCCIA GAS 80ML P. DIGA WO

x 2 pz.
Cartuccia a gas per DIGA® WO-1/21, WO-1/34 e Paslode Impulse IM 350

CARTUCCIA-GAS-LP48-80ML-DIGA-WO-1/21/34

x 2 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X40

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2500 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X50

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X60

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
34° chiodo scanalato, acciaio, zincato a caldo (hdg) Tipo ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X40

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2500 pz.
34° chiodo scanalato, acciaio, zincato a caldo (hdg) Tipo ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X50

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
34° chiodo scanalato, acciaio, zincato a caldo (hdg) Tipo ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X60

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.