Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

İnce sac vidası, DBS, galvanizli çelik, kemerli

İnce sac vidası, DBS, galvanizli çelik, kemerli

Ürün no. 020014820

EAN 4050642919716

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
İnce sac vidası, DBS, galvanizli çelik, kemerli

Ürün no. 020014820

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Steel galvanized, blue passivated in a belt version for the spasless connection of butt plate screw joints for steel profiles
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Tahrik tipi

AW

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

Yeraltı

Çelik, Alüminyum

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,7 mm

Vida iç yolu (s1)

AW25

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

2,5 mm

Maks. alt strüktür kalınlığı için

1,25 mm

Onay

ETA-10/0184

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Stand vidası cep başlığı VSG DB

SCRMGHD-STAND-(F.VSG 48 DB)