İnce sac vidası, DBS, galvanizli çelik
İnce sac vidası, DBS, galvanizli çelik
Ürün no. 020004820
EAN 4050642919709
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | Uç |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 2,5 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 1,25 mm |
Onay | ETA-10/0184 |