Inbouwtafelcontactdoos ESTL-3
Inbouwtafelcontactdoos ESTL-3
Art.-nr. 0976900583
EAN 4056807772615
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Metaal/kunststof |
Kleur | Rvs-kleurig, Zwart |
Lengte | 226 mm |
Breedte | 105,5 mm |
Hoogte | 3 mm |
Installatiediameter | 0 mm |
Geschikt voor paneeldikte | Max. 40 mm |
Aantal aansluitingen | 3 st |
Aantal stopcontacten | 2 stuks |
Ingangsspanning | 250 V |
Kabellengte | 2500 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |