Inbouwdimregeling 12 V
Inbouwdimregeling 12 V
Art.-nr. 0976505145
EAN 4056807744957
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Regelsysteem | Met add-on afstandsbediening |
Min./max. ingangsspanning | 12-24 V |
Min. ingangsspanning | 12 V |
Max. ingangsspanning | 24 V |
Uitgangsspanning | 24 V |
Uitgangsvermogen | 60 W |
Min. uitgangsvermogen | 30 W |
Max. uitgangsvermogen | 60 W |
Verbindingstype (primair) | Insteeksysteem LED A, insteeksysteem LD2 |
Aansluitingstype (secondair) | Insteeksysteem LED A, insteeksysteem LD2 |
Kabellengte (primair) | 150 mm |
Kabellengte (secundair) | 150 mm |
Aantal aansluitingen | 10 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zilver |
Lengte | 79 mm |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 16 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!