Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Inbouwcontactdoos EST-1

Inbouwcontactdoos EST-1

Art.-nr. 0976900582

EAN 4056807772608

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Inbouwcontactdoos EST-1

Art.-nr. 0976900582
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
For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media furniture
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Metaal/kunststof

Kleur

Rvs-kleurig, Zwart

Lengte

181 mm

Breedte

96 mm

Hoogte

7 mm

Installatiediameter

80 mm

Geschikt voor paneeldikte

Max. 50 mm

Aantal aansluitingen

3 st

Aantal stopcontacten

1 stuks

Ingangsspanning

250 V

Kabellengte

3000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter A2 Met centreerboor

OPN-GATZAAG-(A2)-(32-200MM)

x 1 st
HSS-bimetaal gatenzaag

GATZAAG 79 MM

Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout