Inactieve vleugel set vorm B lang
Inactieve vleugel set vorm B lang
Art.-nr. 0688680451
EAN 4056807507101
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Privéruimte, Objectgebied |
Geschikt voor | Glazen deuren (ESG) |
Beslagversie | 0 - Niet van toepassing |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Type vergrendeling | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 8-10 mm |
Materiaal deksel van tegenoverliggende koffer | RVS A2 |
Glansniveau van de afdekking | Mat |
Materiaal vangbout | 0 - Niet van toepassing |
Met wissel | 0 - Niet van toepassing |
Deurslotklasse | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal handgreep | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau van de handgreep | 0 - Niet van toepassing |
Dikte vierkant | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal klemband | Aluminium |
Scharnierkleur | Rvs-kleurig |
Glansniveau scharnier | Mat |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 55 kg |
Materiaal deurslot | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlak van deurslot | Mat |
Glansniveau van het deurslot | Mat |
DIN-richting | DIN R/L |
EN-Norm | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!