Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Inactieve vleugel set vorm A kort

Inactieve vleugel set vorm A kort

Art.-nr. 0688680400

EAN 4056807507125

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Inactieve vleugel set vorm A kort

Art.-nr. 0688680400
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
The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Privéruimte, Objectgebied

Geschikt voor

Glazen deuren (ESG)

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Type vergrendeling

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte

8-10 mm

Materiaal deksel van tegenoverliggende koffer

RVS A2

Glansniveau van de afdekking

Mat

Materiaal vangbout

0 - Niet van toepassing

Met wissel

0 - Niet van toepassing

Deurslotklasse

0 - Niet van toepassing

Materiaal handgreep

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de handgreep

0 - Niet van toepassing

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal klemband

Aluminium

Scharnierkleur

Rvs-kleurig

Glansniveau scharnier

Mat

Draagvermogen bij 2 scharnieren

55 kg

Materiaal deurslot

RVS A2, 1.4301

Oppervlak van deurslot

Mat

Glansniveau van het deurslot

Mat

DIN-richting

DIN R/L

EN-Norm

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glasdeur set Premium vorm A

GLSDR-SET-A-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 st
Glasdeur set Premium vorm A

GLSDR-SET-A-WC-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 st
Glasdeur set Premium vorm A

GLSDR-SET-A-PZ-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Framedeel voor stalen kozijnen 3-dlg

FRMSECT-(F.STFRM)-(NI)-D15-3PCS

For 3-part push-in spigot hinges and glass door hinges (WF)
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opblaasbaar Amo Bag-luchtkussen

AMO-BAG

Voor snel plaats- en stelwerk bij het installeren van ramen