Impugnatura porta lama con esagono per chiave
Manico cacciavite con attacco per lama da 6 mm
CACCIAVITE ZEBRA PORTALAME
Cod. art. 06134731
EAN 4038898272618
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavoro privo di fatica grazie al manico bicomponente con materiale esterno morbido che si adatta perfettamente alla mano
- Trasmissione di potenza efficace grazie alla presa sicura con le cavità ergonomiche per le dita e ai lati piatti
- È possibile applicare una forza ancora maggiore utilizzando l'esagono per chiave.
- Le lame possono essere facilmente sostituite
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 6 mm |
Lunghezza/larghezza maniglia | 120 / 40 mm |
Prolunga chiave | 10 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.