Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Impugnatura porta bussola snodata da 1/4"

Barra articolare 1/4"

Cod. art. 0713110101

EAN 4024835397711

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Impugnatura porta bussola snodata da 1/4"

Cod. art. 0713110101
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
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Snodo: Girevole a 180°, la testa può essere frenata in qualsiasi posizione desiderata

  • Struttura: rivestimento cromato, lucido

  • Articolazione a 180° per un funzionamento corretto e flessibile anche in aree difficili da raggiungere

  • Serraggio potente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza (L)

150 mm

Diametro impugnatura (A)

13 mm

Larghezza testa (B1)

12 mm

Larghezza testa (ritorta) (B2)

22,5 mm

Peso prodotto (per pezzo)

122,800 g