Imprimación para pegamentos rápidos
Imprimación para pegamento rápido
PRIMER 50 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Precaución: Para la unión combinada con diferentes materiales, solo se puede imprimar la superficie no polar
Hojas de datos(X)
La imprimación se utiliza para mejorar la adhesión a materiales que son difíciles de pegar
La imprimación se puede aplicar a la superficie con material absorbente (por ejemplo, una esponja pequeña) o cepillos según corresponda. Las piezas también se pueden sumergir o rociar.
El disolvente debe estar completamente evaporado antes de aplicar el adhesivo.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Disolvente alifático |
Color | Transparente |
Densidad | 0,68 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | -10 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / a temperatura ambiente |
Contenido | 50 ml |