Imprimación de fosfato de cinc, 1 componente agua
Imprimación de fosfato de cinc, 1 componente agua
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 3 kg |
Base química | Híbrido de acrílico-poliéster |
Colores disponibles | FC 0002 |
Color | Beige |
Tiempo de secado | 25 min |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Densidad | 1,219 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Concentración de VOC (CH) | 128,4 g/l |
Temperatura de procesamiento mínima | 10 °C |
Proporción mínima de sólidos | 53 % |
Concentración máxima de VOC | 540 g/l |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!