Imprimación de epoxi de 2 componentes
Imprimación de epoxi de 2 componentes
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 5 kg |
Base química | 2-metoxi-1-metiletil acetato |
Colores disponibles | FC 0006 |
Color | Gris luminoso |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Temperatura de procesamiento máxima | 30 °C |
Densidad | 1,556 g/cm³ |
Resistencia a temperatura máxima | 150 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 180 °C |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Concentración de VOC (CH) | 540 g/l |
Temperatura de procesamiento mínima | 10 °C |
Proporción mínima de sólidos | 68 % |
Proporción máxima de sólidos | 72 % |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!