Imprimación Rust-Stop Quattro
Imprimación Rust-Stop Quattro
IMPRIMACION-SOLDADURA-QUATTRO-400ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Combinación única de imprimación, adhesivo activador, protección contra la corrosión e imprimación de soldadura en un solo producto.
La imprimación evita el avance de la corrosión de manera muy eficaz gracias a su fórmula antioxidante.
Adhesivo
- Excelente estructura de la superficie de aplicación para continuar con los trabajos de pintura.
- Producto apto para su uso con compuestos selladores de PU y polímero MS.
Protección contra la corrosión
- Excelente protección a largo plazo contra la oxidación.
- Extraordinaria resistencia al agua salada o pulverizada.
Sustrato de soldadura: soldadura de máxima penetración en seco y en mojado.
Excelente resistencia térmica: a temperaturas de hasta 300 °C; en pequeños lapsos, hasta 500 °C.
Conformidad con VOC
- Menor contenido de disolventes
- Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)
Después de usar, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.
Hojas de datos(X)
Empresas de envío de fletes, empresas de transporte, talleres de reparación de vehículos comerciales, construcción de vehículos, construcción, plantas de mezclado de hormigón, agricultura, silvicultura, autoridades locales, etc.
La base debe estar limpia, seca y sin grasa. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de espray. Respete el tiempo de evaporación. Se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 20 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento al agua de 1 o 2 componentes disponibles en el mercado.
Contenido | 400 ml |
Base química | Butiral de polivinilo |
Color | Gris plata |
Temperatura de procesamiento máxima | 40 °C |
Densidad | 0,75 g/cm³ |
Resistencia a temperatura máxima | 300 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 500 °C |
Concentración de VOC (CH) | 669 g/l |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!