Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Imprimación

Imprimación

Nº de art. 089054510
EAN 4053479407852
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
Solvent-free, transparent primer for surface hardening and regulation of absorbency.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Hidrosol de copolímero acrílico

Color

Transparente

Densidad

1 g/cm³

Viscosidad/consistencia

Líquido

Se puede seguir procesando después de máximo

8 h

Condiciones de procesamiento adicionales

a 20°C y una humedad relativa del 65%

Resistencia completa

8 h

Condiciones de resistencia completa

a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 65 %, línea de 30 mm

Contenido

10 l

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Peso del contenido

10105 g

Vida útil desde la producción

12 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de heladas

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área

100-150 g/m²

Sin disolventes

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Lámina de enmascarar plegable de HDPE

LÁMINA-PROTECTORA-55CMX33M

Lámina protectora ya plegada, con carga estática y cinta de enmascarar para protección provisional de ventanas, puertas, alféizares, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.
Lámina de enmascarar plegable de HDPE

LÁMINA-PROTECTORA-1,4CMX33M

Lámina protectora ya plegada, con carga estática y cinta de enmascarar para protección provisional de ventanas, puertas, alféizares, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.
Lámina de enmascarar plegable de HDPE

ROLLO DE NYLON P/ENMASCARAR 2.66X20M

Lámina protectora ya plegada, con carga estática y cinta de enmascarar para protección provisional de ventanas, puertas, alféizares, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.