Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Imprimación EURASOL Haftplus SK

Imprimación EURASOL Haftplus SK
EURASOL

Nº de art. 0893992715
EAN 4046777920024
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
Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Dispersión de polímero de acrilato

Se aplica el color después del curado

Transparente

Peso del contenido

1000 g

Olor/fragancia

Característica

Densidad

1,02 g/cm³

Condiciones de densidad

a una temperatura de 20 °C, EN 542

Cantidad de aplicación mínima para la adherencia de la superficie

100 g/m²

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie

Tiempo de secado

14 min

Sin disolventes

Concentración de VOC (CH)

0 %

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

-10 °C

Vida útil desde la producción

12 mes

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación