Unspecified CERAfix 101
PRIMER, CERAFIX 101 10 L
CERAFIX
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
Epoxy resin-based primer CERAfix 103
PRIM-2K-EPOXI-(CERAFI X-103)-3KG
CERAFIX
Solvent-free 2-component special epoxy resin-based primer and sealant for indoor and outdoor applications
Liquid cement filler, CERAfix 201
LEVLCOMPD-(CERAFIX-201)-25KG
CERAFIX
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Tile adhesive, CERAfix 403 LFX
TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG
CERAFIX
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.