Immersion pipe trap plastic chrome-plated
Immersion pipe trap plastic chrome-plated
Ürün no. 0888800652
EAN 4099618156786
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- No rusting through
- Visually indistinguishable from conventional chrome-plated brass traps
- Suitable as an extension for all chrome-plated plastic traps
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Akrilonitril butadien stiren/plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Bağlantı dişi | 1 1/4 inç |
DN nominal genişlik | DN.. 32.. |
Maks. uzunluk (L1) | 200 mm |
Çap | 32 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 85 °C |
Min. sıcaklık direnci | -10 °C |