Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Immersion pipe trap plastic chrome-plated

Immersion pipe trap plastic chrome-plated

Art. 0888800652

EAN 4099618156786

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Immersion pipe trap plastic chrome-plated

Art. 0888800652
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
  • No rusting through

  • Visually indistinguishable from conventional chrome-plated brass traps

  • Suitable as an extension for all chrome-plated plastic traps
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acrilonitrilo butadieno estireno/plástico

Superfície

Cromado

Conector de rosca

1 1/4 pol.

Largura nominal DN

DN.. 32..

Comprimento máx. (L1)

200 mm

Diâmetro

32 mm

Resistência máx. à temperatura

85 °C

Resistência mín. à temperatura

-10 °C