Immersion pipe trap plastic chrome-plated
Immersion pipe trap plastic chrome-plated
Art.-nr. 0888800652
EAN 4099618156786
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- No rusting through
- Visually indistinguishable from conventional chrome-plated brass traps
- Suitable as an extension for all chrome-plated plastic traps
Datasheets(X)
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen/kunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/4 inch |
Nominale breedte DN | DN 32 |
Maximale lengte (L1) | 200 mm |
Diameter | 32 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 85 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -10 °C |