Immersion pipe trap plastic chrome-plated
Immersion pipe trap plastic chrome-plated
Cod. art. 0888800652
EAN 4099618156786
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- No rusting through
- Visually indistinguishable from conventional chrome-plated brass traps
- Suitable as an extension for all chrome-plated plastic traps
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acrilonitrile butadiene stirene/plastica |
Superficie | Cromato |
Filettatura di collegamento | 1 1/4 poll. |
Larghezza nominale DN | DN.. 32.. |
Lunghezza max (L1) | 200 mm |
Diametro | 32 mm |
Resistenza temperatura max | 85 °C |
Resistenza temperatura min | -10 °C |