Immersion pipe trap plastic chrome-plated
Immersion pipe trap plastic chrome-plated
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno/plástico |
Superficie | Cromado |
Rosca de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Anchura nominal DN | DN 32 |
Longitud máxima (L1) | 200 mm |
Diámetro | 32 mm |
Resistencia a temperatura máxima | 85 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -10 °C |