Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Imbracatura anticaduta W100

Imbracatura anticaduta W100

Cod. art. 0899032900

EAN 4056807892689

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Imbracatura anticaduta W100

Cod. art. 0899032900
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
Imbracatura anticaduta ergonomica per il massimo comfort, anche per uso prolungato
  • Schienale imbottito largo ed ergonomico

  • Anello di ancoraggio dorsale conforme alla normativa EN 361

  • Due asole di ancoraggio sternali conformi alla normativa EN 361

  • Due anelli di ancoraggio laterali conformi alla normativa EN 358

  • Punto di ancoraggio per salita conforme alla normativa EN 361 in combinazione con la normativa EN 353-1
Indicazione
  • Se le due asole sternali non vengono utilizzate con un dispositivo di collegamento, devono essere collegate tra loro mediante un moschettone

  • In caso di utilizzo sternale le asole in tessuto devono sempre essere collegate tra loro mediante il moschettone del dispositivo di collegamento.

  • Con l'utilizzo di un imbracatura e un dispositivo di collegamento deve essere considerata la portata massima del dispositivo di collegamento.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Norma EN

361

Categoria

3

Capacità di carico max

140 kg