Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Imbracatura anticaduta Elastico Pro

Imbracatura anticaduta, Elastico Pro

Cod. art. 0899032075

EAN 4046777368956

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Imbracatura anticaduta Elastico Pro

Cod. art. 0899032075
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
Imbracatura anticaduta ergonomica per la massima libertà di movimento

Comfort superiore grazie a


  • Uso di bretelle elastiche nell'area del torace

  • Imbottitura dorsale a X

  • Cosciali


Facile e veloce da indossare e togliere, grazie a


  • Cinghie instradate attraverso l’imbottitura dorsale (nessun attorcigliamento)

  • Fibbie ad attacco rapido sui cosciali


Anello di ancoraggio dorsale conforme alla normativa EN 361



Due asole di ancoraggio sternali conformi alla EN 361

Indicazione
  • Se le due asole sternali non vengono utilizzate con un dispositivo di collegamento, devono essere collegate tra loro mediante un moschettone

  • In caso di utilizzo sternale le asole in tessuto devono sempre essere collegate tra loro mediante il moschettone del dispositivo di collegamento.

  • Con l'utilizzo di un imbracatura e un dispositivo di collegamento deve essere considerata la portata massima del dispositivo di collegamento.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Norma EN

361

Categoria

3

Capacità di carico max

140 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Moschettone trilock con chiusura trilock per la massima sicurezza

MOSCHETTONE TRILOCK ALU

x 1 pz.
Cinghia antitrauma

CINGHIA ANTITRAUMA

Per alleviare la sindrome da sospensione dopo una caduta