Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Imbracatura anticaduta Basic

Imbracatura anticaduta, base
IMBRACATURA ANTICADUTA BASIC EN 361

Cod. art. 0899032911

EAN 4038898385530

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Imbracatura anticaduta Basic

Cod. art. 0899032911
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
Imbracatura anticaduta modello leggero
  • Anello di ancoraggio posteriore conforme alla normativa EN 361
  • Due asole di ancoraggio sternali conformi alla normativa EN 361
Indicazione

Se le asole di ancoraggio sternali sull’imbracatura anticaduta non vengono usate con un elemento di fissaggio, si consiglia di utilizzare un moschettone per il collegamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Categoria

3

Capacità di carico max

100 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Moschettone trilock con chiusura trilock per la massima sicurezza

MOSCHETTONE TRILOCK ALU

x 1 pz.
Cinghia antitrauma

CINGHIA ANTITRAUMA

Per alleviare la sindrome da sospensione dopo una caduta